Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO ABS Gehäuse Grau Außenmaß 135.8 x 64.55 x 31.5mm IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO ABS Gehäuse Grau Außenmaß 135.8 x 64.55 x 31.5mm IP65
RS PRO ABS Gehäuse Grau Außenmaß 135.8 x 64.55 x 31.5mm IP65
RS PRO ABS Gehäuse Grau Außenmaß 135.8 x 64.55 x 31.5mm IP65
Artikel-Nr.:
     108EL-1533695
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1533695
EAN/GTIN:
     5056279070645
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Flanschgehäuse
flanschgehäuse
Gehäusematerial = ABS
Länge Außen = 135,8 mm
Höhe Außen = 31,5 mm
Breite Außen = 64,6 mm
Abmessungen Außen = 135.8 x 64.55 x 31.5mm
Schutzart = IP65
Farbe = Grau
Deckelfarbe = Grau
Mit Flansch = Ja

Für Anwendungen, für die SMD-Montage und Schutz gegen das Eindringen von Staub und Wasser erforderlich ist Bietet zusätzliche Sicherheit nach der Montage, indem der Zugang zu den Schrauben im Deckel eingeschränkt wirdFlanschdeckel nach Schutzart IP65 und Grundplatte aus ABSDeckel ist mit vier M3-Maschinenschrauben befestigtPolierte Oberfläche für eine leichte ReinigungHervorragende BearbeitungseigenschaftenIntegrierte Befestigungsführungen für die Aufnahme von 1,6 mm-LeiterplattenLeiterplattenadapter (im Lieferumfang enthalten) für die horizontale LeiterplattenmontageAbstandshalter aus Kunststoff im Deckel für Leiterplattenmontage
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
ABS
Länge Außen:
135,8 mm
Höhe Außen:
31,5 mm
Breite Außen:
64,6 mm
Abmessungen Außen:
135.8 x 64.55 x 31.5mm
Schutzart:
IP65
Farbe:
Grau
Deckelfarbe:
Grau
Mit Flansch:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 1533695, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Universalgehäuse, RS PRO, BIM2003IPGY, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,06*
€ 4,82*
1 Tag
8
€ 5,95*
ab € 4,93*
€ 8,38*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.