Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO ABS Gehäuse Grau Außenmaß 173.4 x 82.4 x 50.5mm IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO ABS Gehäuse Grau Außenmaß 173.4 x 82.4 x 50.5mm IP65
RS PRO ABS Gehäuse Grau Außenmaß 173.4 x 82.4 x 50.5mm IP65
Artikel-Nr.:
     108EL-1533680
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1533680
EAN/GTIN:
     5056279070492
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
abs-gehäuse
Gehäusematerial = ABS
Länge Außen = 173,4 mm
Höhe Außen = 50,5 mm
Breite Außen = 82,4 mm
Abmessungen Außen = 173.4 x 82.4 x 50.5mm
Schutzart = IP65
Farbe = Grau
Deckelfarbe = Grau
Mit Flansch = Ja

Für Anwendungen, für die SMD-Montage und Schutz gegen das Eindringen von Staub und Wasser erforderlich ist Bietet zusätzliche Sicherheit nach der Montage, indem der Zugang zu den Schrauben im Deckel eingeschränkt wirdFlanschdeckel nach Schutzart IP65 und Grundplatte aus ABSDeckel ist mit vier M3-Maschinenschrauben befestigtPolierte Oberfläche für eine leichte ReinigungHervorragende BearbeitungseigenschaftenIntegrierte Befestigungsführungen für die Aufnahme von 1,6 mm-LeiterplattenLeiterplattenadapter (im Lieferumfang enthalten) für die horizontale LeiterplattenmontageAbstandshalter aus Kunststoff im Deckel für Leiterplattenmontage
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
ABS
Länge Außen:
173,4 mm
Höhe Außen:
50,5 mm
Breite Außen:
82,4 mm
Abmessungen Außen:
173.4 x 82.4 x 50.5mm
Schutzart:
IP65
Farbe:
Grau
Deckelfarbe:
Grau
Mit Flansch:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 1533680, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Universalgehäuse, RS PRO, BIM2005IPGY, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 15 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.