Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
IC
>
74HC
>
Artikel
Nexperia Logikgatter, 4-Elem., AND, 74HC, 14-Pin, TSSOP, 2
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1526502
Hersteller:
Nexperia
Herst.-Nr.:
74HC08PW-Q100,118
EAN/GTIN:
5059043494227
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Logikfunktion = AND
Montage-Typ = SMD
Anzahl der Elemente = 4
Eingänge pro Gatter = 2
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 14
Logikfamilie = 74HC
Eingangs-Typ = CMOS
Arbeitsspannnung max. = 6 V
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 135 ns @ 50 pF
Arbeitsspannnung min. = 2 V
Breite = 4.5mm
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
AND
Montage-Typ:
SMD
Anzahl der Elemente:
4
Eingänge pro Gatter:
2
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
14
Logikfamilie:
74HC
Eingangs-Typ:
CMOS
Arbeitsspannnung max.:
6 V
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
135 ns @ 50 pF
Arbeitsspannnung min.:
2 V
Breite:
4.5mm
... >
Halbleiter
>
Logik ICs
>
Logikgatter
Weitere Suchbegriffe:
HC-Logik
,
74hc logic
,
1526502
,
Halbleiter
,
Logik ICs
,
Logikgatter
,
Nexperia
,
74HC08PWQ100,118
,
Semiconductors
,
Logic ICs
,
Logic Gates
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,50*
Preis gilt ab 50 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.