Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
IC
>
AND Gate
>
Artikel
Nexperia Logikgatter, 1-Elem., AND, 74AHC, 5-Pin, TSSOP, 2
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1525183
Hersteller:
Nexperia
Herst.-Nr.:
74AHCT1G08GV,125
EAN/GTIN:
5059043486260
Suchbegriffe:
74AHCT
74AHCT Logic
74AHCT Logik
AHCT Logic
Logikfunktion = AND
Montage-Typ = SMD
Anzahl der Elemente = 1
Eingänge pro Gatter = 2
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 5
Logikfamilie = 74AHC
Eingangs-Typ = CMOS
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 10.5 ns @ 50 pF
Arbeitsspannnung min. = 4,5 V
Abmessungen = 2.25 x 1.35 x 1mm
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
AND
Montage-Typ:
SMD
Anzahl der Elemente:
1
Eingänge pro Gatter:
2
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
5
Logikfamilie:
74AHC
Eingangs-Typ:
CMOS
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
10.5 ns @ 50 pF
Arbeitsspannnung min.:
4,5 V
Abmessungen:
2.25 x 1.35 x 1mm
... >
Halbleiter
>
Logik ICs
>
Logikgatter
Weitere Suchbegriffe:
AHCT-Logik
,
74TTL
,
74TTL Logic
,
74TTL Logik
,
TTL Logic
,
TTL-Logik
,
AND Gate
,
AND-Gatter
,
UND-Gatter
,
74ahct
,
1525183
,
Halbleiter
,
Logik ICs
,
Logikgatter
,
Nexperia
,
74AHCT1G08GV,125
,
Semiconductors
,
Logic ICs
,
Logic Gates
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
100
€ 8,95*
ab € 0,0524*
€ 0,0757*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0595*
€ 0,2028*
Lager 139
3 Tage
1020
5
€ 14,99*
ab € 0,0497*
€ 0,2194*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0757*
€ 0,0901
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0732*
€ 0,0871
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0704*
€ 0,0838
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0524*
€ 0,0624
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück (
entspricht € 7,57* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ONSEMI NC7ST08M5X NC7ST TINY, SMD, SOT23-5
onsemi
NC7ST08M5X
€ 0,278*
Ähnlich
Texas Instruments Logikgatter, 1-Elem., AND, 5-Pin, SOT-23, 2
Texas Instruments
SN74AHCT1G08DBVR
€ 0,0567*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.