Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics 8MBit EEPROM-Speicherbaustein, SPI Interface, SO8N SMD 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-152103
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     M95P08-IXMNT/E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
EEPROM
EEPROM-Speicher
4000 cmos
Speicher Größe = 8MBit
Interface-Typ = SPI
Gehäusegröße = SO8N
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
8MBit
Interface-Typ:
SPI
Gehäusegröße:
SO8N
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Weitere Suchbegriffe: 152103, Halbleiter, Speicherbausteine, EEPROMs, STMicroelectronics, M95P08IXMNTE, Semiconductors, Memory Chips
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,54*
€ 0,65*
1
€ 6,90*
ab € 0,45*
€ 1,15*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 1.625,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.