Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics 1MB EEPROM-Speicherbaustein, I2C Interface, TSSOP8, 450ns SMD 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-152095
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     M24M01E-FDW6TP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
eeprom
Speicher Größe = 1MB
Interface-Typ = I2C
Gehäusegröße = TSSOP8
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Zugriffszeit max. = 450ns
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
1MB
Interface-Typ:
I2C
Gehäusegröße:
TSSOP8
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Zugriffszeit max.:
450ns
Weitere Suchbegriffe: 152095, Halbleiter, Speicherbausteine, EEPROMs, STMicroelectronics, M24M01EFDW6TP, Semiconductors, Memory Chips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,20*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.