Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics VIPER22ASTR-E Spannungsregler, Strommodus-Controller, SO-8 / DIP-8 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-151989
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     VIPER22ASTR-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
AC/DC Wandler IC
DC-DC Wandler ICs
IC Spannungsregler
Controller-Typ = Strommodus-Controller
Anzahl der Ausgänge = 1
Breite = 3.8mm
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SO-8 / DIP-8
Pinanzahl = 8
Weitere Informationen:
Controller-Typ:
Strommodus-Controller
Anzahl der Ausgänge:
1
Breite:
3.8mm
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SO-8 / DIP-8
Pinanzahl:
8
Weitere Suchbegriffe: PWM-Controller, dc-dc wandler ics, 151989, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsüberwachung, STMicroelectronics, VIPER22ASTRE, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Controllers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,80*
€ 1,02*
1
€ 6,90*
ab € 0,98*
€ 2,74*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 2.550,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.