Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics STLED316SMTR Spannungsregler, Controller, SO24 24-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-151851
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STLED316SMTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Controller-Typ = Controller
Anzahl der Ausgänge = 14
Breite = 7.6mm
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SO24
Pinanzahl = 24
Weitere Informationen:
Controller-Typ:
Controller
Anzahl der Ausgänge:
14
Breite:
7.6mm
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SO24
Pinanzahl:
24
Weitere Suchbegriffe: 151851, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsüberwachung, STMicroelectronics, STLED316SMTR, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Controllers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,72*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.