Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Spannungsregler, LDO 1.5A, 1 Linearregler D2PAK, 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-151810
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LD1086D2MTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IC Spannungsregler
4000 cmos
Regler-Funktion = LDO
Ausgangsstrom max. = 1.5A
Ausgangsspannung = 1,8 → 5 V
Line-Regulation = 4 mV
Genauigkeit = ±1%
Gehäusegröße = D2PAK
Pinanzahl = 8
Weitere Informationen:
Regler-Funktion:
LDO
Ausgangsstrom max.:
1.5A
Ausgangsspannung:
1,8 → 5 V
Line-Regulation:
4 mV
Genauigkeit:
±1%
Gehäusegröße:
D2PAK
Pinanzahl:
8
Weitere Suchbegriffe: 151810, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, STMicroelectronics, LD1086D2MTR, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
39 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 0,566*
€ 0,721*
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,79*
€ 1,00*
1
€ 6,90*
ab € 0,61*
€ 1,74*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 1.000,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.