Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics 512kB EEPROM-Speicherbaustein, I2C Interface, TSSOP8, 450ns SMD 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-151725
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     M24512E-FDW6TP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
eeprom
Speicher Größe = 512kB
Interface-Typ = I2C
Gehäusegröße = TSSOP8
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Zugriffszeit max. = 450ns
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
512kB
Interface-Typ:
I2C
Gehäusegröße:
TSSOP8
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Zugriffszeit max.:
450ns
Weitere Suchbegriffe: 151725, Halbleiter, Speicherbausteine, EEPROMs, STMicroelectronics, M24512EFDW6TP, Semiconductors, Memory Chips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,60*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.