Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Spannungsregler, Linear 250mA, 1 Niedrige Abfallspannung SO-8, 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-151510
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L4931CDT33-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IC Spannungsregler
4000 cmos
Regler-Funktion = Linear
Ausgangsstrom max. = 250mA
Ausgangsspannung = 3,3 V
Line-Regulation = 15 mV
Genauigkeit = 1%
Gehäusegröße = SO-8
Pinanzahl = 8
Weitere Informationen:
Regler-Funktion:
Linear
Ausgangsstrom max.:
250mA
Ausgangsspannung:
3,3 V
Line-Regulation:
15 mV
Genauigkeit:
1%
Gehäusegröße:
SO-8
Pinanzahl:
8
Weitere Suchbegriffe: 151510, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, STMicroelectronics, L4931CDT33TR, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
39 Tage
nicht lagernd
2500
Frei Haus
ab € 0,508*
€ 0,628*
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 1,06*
€ 1,16*
1
€ 6,90*
ab € 0,43*
€ 1,67*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 2.900,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.