Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
IC
>
74AHC
>
Artikel
Nexperia Logikgatter, 1-Elem., AND, 74AHC, 5-Pin, TSSOP, 2
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1513355
Hersteller:
Nexperia
Herst.-Nr.:
74AHCT1G08GV,125
EAN/GTIN:
5059043682228
Suchbegriffe:
74AHC
74AHC Logic
74AHC Logik
AHC Logic
Logikfunktion = AND
Montage-Typ = SMD
Anzahl der Elemente = 1
Eingänge pro Gatter = 2
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 5
Logikfamilie = 74AHC
Eingangs-Typ = CMOS
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 10.5 ns @ 50 pF
Arbeitsspannnung min. = 4,5 V
Höhe = 1mm
AND-Gatter mit 2 Eingängen. Die Serien 74AHC1G08 und 74AHCT1G08 sind Hochgeschwindigkeits-Si-Gate CMOS-Geräte. Sie bieten eine AND-Funktion mit 2 Eingängen. Das AHC-Gerät verfügt über CMOS-Eingangs-Schaltpegel und einen Versorgungsspannungsbereich von 2 V bis 5,5 V. Das AHCT-Gerät verfügt über TTL-Eingangs-Schaltpegel und einen Versorgungsspannungsbereich von 4,5 V bis 5,5 V.Symmetrische Ausgangsimpedanz Hohe Störfestigkeit Kleine Verlustleistung Symmetrische Laufzeiten Gehäuseoptionen: SOT353-1 und SOT753
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
AND
Montage-Typ:
SMD
Anzahl der Elemente:
1
Eingänge pro Gatter:
2
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
5
Logikfamilie:
74AHC
Eingangs-Typ:
CMOS
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
10.5 ns @ 50 pF
Arbeitsspannnung min.:
4,5 V
Höhe:
1mm
... >
Halbleiter
>
Logik ICs
>
Logikgatter
Weitere Suchbegriffe:
AHC Logik
,
74ahc
,
1513355
,
Halbleiter
,
Logik ICs
,
Logikgatter
,
Nexperia
,
74AHCT1G08GV,125
,
Semiconductors
,
Logic ICs
,
Logic Gates
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,0508*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,0508*
€ 0,0605
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,0507*
€ 0,0603
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,0481*
€ 0,0572
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,0438*
€ 0,0521
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0409*
€ 0,0487
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.