Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1513350
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PMEG4005CT,215
EAN/GTIN:
     5059043671468
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Dauer-Durchlassstrom max. = 0.71A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 40V
Diodenkonfiguration = Gemeinsame Kathode
Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode
Diode Typ = Schottky
Pinanzahl = 2 + Tab
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Schottky
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit = 13ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 10A
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Dauer-Durchlassstrom max.:
0.71A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
40V
Diodenkonfiguration:
Gemeinsame Kathode
Gleichrichter-Typ:
Schottky-Diode
Diode Typ:
Schottky
Pinanzahl:
2 + Tab
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Schottky
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit:
13ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
10A
Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, diode sot-23, smd diode, 1513350, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Nexperia, PMEG4005CT,215, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,0612*
€ 0,0955*
1
€ 5,90*
ab € 0,0761*
€ 0,5592*
2 Tage
6379
5
€ 14,99*
ab € 0,0494*
€ 0,6374*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,0955*
€ 0,1136
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,0818*
€ 0,0973
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0612*
€ 0,0728
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 286,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.