|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1513008 Herst.-Nr.: SPC56EL70L5DISP EAN/GTIN: 5059042565317 |
| |
|
|  |  |
 | Klassifizierung = Entwicklungsplatine Kit-Name = Discovery Technologie = MCU Gerätekern = MCU Name der Prozessorfamilie = SPC56L Teilenummer des Prozessors = SPC56EL70L5 Prozessortyp = MCU
Das SPC56xL-Discovery+-Kit hilft Ihnen, die Power Architecture®-Mikrocontroller der SPC56L-Linie mit vollem Zugriff auf CPUs, E/A-Signale und Peripheriegeräte wie CAN, UART, Flex Ray, JTAG, K-Line, LIN zum günstigen Preis zu entdecken. Kostenlose, sofort einsatzbereite Anwendungs-Firmware-Beispiele sind auf www.st.com/SPC56Ldiscovery und im SPC5Studio (www.st.com/spc5studio) verfügbar, um eine schnelle Evaluierung und Entwicklung zu unterstützen.Einfacher 12-V-dc-Eingang für externen StromversorgungseingangJTAG-Schnittstelle (7x 2 Stecker, 100-mil-Steckverbinder)Zwei Flex-Ray-Kanäle mit Steckbrückenplatz und DB9-Stecker.Zwei CAN-Kanäle mit Steckbrückenplatz und DB9-SteckerK-Line-Schnittstelle.Zwei LIN-Schnittstellen (HW-konfigurierbar)Zwei Potenziometer für analoge EingangsspannungDrei Benutzer-LEDs Weitere Informationen:  |  | Klassifizierung: | Entwicklungsplatine | Kit-Name: | Discovery | Technologie: | MCU | Gerätekern: | MCU | Name der Prozessorfamilie: | SPC56L | Teilenummer des Prozessors: | SPC56EL70L5 | Prozessortyp: | MCU |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 1513008, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Microcontroller, STMicroelectronics, SPC56EL70L5DISP, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Microcontroller Development Tools |
|  |  |
| |