Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay MKP1847H Folienkondensator 1μF ±5% / 350V ac, THT Raster 27.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1504111
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MKP1847H51035JK2
EAN/GTIN:
     5059040670860
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 1µF
Spannung = 350V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±5%
Serie = MKP1847H
Anschlussraster = 27.5mm
Länge = 32mm
Tiefe = 15mm
Äquivalenter Serienwiderstand = 20.5mΩ
Abmessungen = 32 x 15 x 25mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Verzinnter Draht
Betriebstemperatur max. = +105°C
Weitere Informationen:
Kapazität:
1µF
Spannung:
350V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
MKP1847H
Anschlussraster:
27.5mm
Länge:
32mm
Tiefe:
15mm
Äquivalenter Serienwiderstand:
20.5mΩ
Abmessungen:
32 x 15 x 25mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Verzinnter Draht
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, folienkondensator 1uf, filmkondensator, folienkondensator durchsteckmontage, 1504111, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Vishay, MKP1847H51035JK2, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,48*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.