Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp proAQA Steckdose Schutzkontakt Aufputz 2-fach Außen Thermoplast Grau, 2-polig / 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1504091
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     947555007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
Feuchtraum Steckdose
Anzahl der Ausbrüche = 2
Farbe = Grau
Geschaltet = Nein
Buchsentyp = Typ F – Deutscher Schutzkontakt
Montageart = Oberflächenmontage
Nennstrom = 16A
Betriebsspannung = 250 V
Material = Thermoplast
Serie = proAQA
Polzahl = 2

Unverwechselbares ErscheinungsbildModerne Farben in hellgrau/anthrazitOptimierte Auswahl von Produkten für eine Vielzahl von Anwendungen in der GebäudeinstallationstechnikErstklassiges Preis-Leistungs-VerhältnisAbnehmbare Schalter- und Steckdosensockel mit schraubenloser AnschlusstechnikLeiterquerschnitte bis zu 2,5 mm²Großer VerdrahtungsraumHohe Materialqualität durch hochwertige ThermoplasteHalogenfreiBeständig gegen viele chemische Wirkstoffe
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausbrüche:
2
Farbe:
Grau
Geschaltet:
Nein
Buchsentyp:
Typ F – Deutscher Schutzkontakt
Montageart:
Oberflächenmontage
Nennstrom:
16A
Betriebsspannung:
250 V
Material:
Thermoplast
Serie:
proAQA
Polzahl:
2
Weitere Suchbegriffe: Feuchtraumsteckdose, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, schutz-steckdose ip44, schuko-steckdose, 1504091, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, Steckdosen, Kopp, 947555007, Connectors, Mains & DC Power Connectors, Plug Sockets
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 10,06*
€ 13,35*
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 11,63*
€ 15,22*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 11,37*
€ 16,76*
1
€ 4,00*
ab € 11,28*
€ 17,76*
1 Tag
3
1
Frei Haus
ab € 12,91*
€ 19,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.