Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp proAQA Steckdose Schutzkontakt Aufputz 1-fach Außen Thermoplast Grau, 2-polig / 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1504088
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     947456005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
Feuchtraum Steckdose
Anzahl der Ausbrüche = 1
Farbe = Grau
Geschaltet = Nein
Innen- oder Außenbereich = Außen
Montageart = Oberflächenmontage
Nennstrom = 16A
Betriebsspannung = 250 V
Material = Thermoplast
Serie = proAQA
Erdklemme = Ja

Unverwechselbares ErscheinungsbildModerne Farben in hellgrau/anthrazitOptimierte Auswahl von Produkten für eine Vielzahl von Anwendungen in der GebäudeinstallationstechnikErstklassiges Preis-Leistungs-VerhältnisAbnehmbare Schalter- und Steckdosensockel mit schraubenloser AnschlusstechnikLeiterquerschnitte bis zu 2,5 mm²Großer VerdrahtungsraumHohe Materialqualität durch hochwertige ThermoplasteHalogenfreiBeständig gegen viele chemische Wirkstoffe
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausbrüche:
1
Farbe:
Grau
Geschaltet:
Nein
Innen- oder Außenbereich:
Außen
Montageart:
Oberflächenmontage
Nennstrom:
16A
Betriebsspannung:
250 V
Material:
Thermoplast
Serie:
proAQA
Erdklemme:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Feuchtraumsteckdose, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, schutz-steckdose ip44, schuko-steckdose, 1504088, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, Steckdosen, Kopp, 947456005, Connectors, Mains & DC Power Connectors, Plug Sockets
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 3,55*
€ 4,87*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,70*
€ 5,07*
1
€ 4,00*
ab € 4,41*
€ 8,06*
1 Tag
14
1
Frei Haus
ab € 5,25*
€ 8,06*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 5,95*
€ 9,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.