Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektronische Bauelemente, Strom, Steckverbinder
>
Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools
>
Entwicklungstools und Single Board Computer
>
Entwicklungstools Kommunikation und Drahtlos
>
Artikel
FTDI Chip Entwicklungstool Kommunikation und Drahtlos für FTDI VDRIVE2- oder VMUSIC2-Module
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1501579
Hersteller:
FTDI
Herst.-Nr.:
TTL-234X-5V-WE
EAN/GTIN:
5059045215677
Suchbegriffe:
1501579
Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Ent...
Entwicklungstools und Single Board ...
Entwicklungstools Kommunikation und...
Zum Einsatz mit = FTDI VDRIVE2- oder VMUSIC2-Module
Der TTL-234X-Konverter bietet eine serielle USB-auf-TTL-Schnittstelle mit verschiedenen Endanschlüssen.Der integrierte FT234XD bietet eine Einzel-Chip-USB-Übertragung an eine asynchrone serielle Datenschnittstelle.Das gesamte USB-Protokoll wird über die Elektronik im Kabel gehandhabt.Für direkte Verbindung mit den UART- oder E/A-Stiften eines Mikrocontrollers.UART-Schnittstelle unterstützt 7 oder 8 Datenbits, 1 oder 2 Stoppbits und ungerade, gerade, Marke, Leerstelle oder kein Parität.Die Kabel TTL-234X-5V-WE und TTL-234X-3V3-WE sind beide nicht abgeschlossen. Es handelt sich dabei um blanke und verzinnte Drähte. Der Unterschied zwischen den beiden Kabeln besteht darin, dass das Kabel TTL-234X-5V-WE mit +5-V-Pegeln (Signale und Stromversorgung) und das Kabel TTL-234X-3V3-WE mit +3,3-V-Pegeln (nur Signale, VCC=+5 V) arbeitet.
Weitere Informationen:
Zum Einsatz mit:
FTDI VDRIVE2- oder VMUSIC2-Module
... >
Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools
>
Entwicklungstools und Single Board Computer
>
Entwicklungstools Kommunikation und Drahtlos
Weitere Suchbegriffe:
FTDI Chip
,
TTL234X5VWE
,
Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM E...
,
Development Tools & Single Board Co...
,
Communication & Wireless Developmen...
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 26,80*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.