|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1501563 Herst.-Nr.: TTL-234X-3V3 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Zum Einsatz mit = VDRIVE2- oder VMUSIC2-Module
Der TTL-234X-Konverter bietet eine serielle USB-auf-TTL-Schnittstelle mit verschiedenen Endanschlüssen.Der integrierte FT234XD bietet eine Einzel-Chip-USB-Übertragung an eine asynchrone serielle Datenschnittstelle.Das gesamte USB-Protokoll wird über die Elektronik im Kabel gehandhabt.Für direkte Verbindung mit den UART- oder E/A-Stiften eines Mikrocontrollers.UART-Schnittstelle unterstützt 7 oder 8 Datenbits, 1 oder 2 Stoppbits und ungerade, gerade, Marke, Leerstelle oder kein Parität.Die Kabel TTL-234X-5V-WE und TTL-234X-3V3-WE sind beide nicht abgeschlossen. Es handelt sich dabei um blanke und verzinnte Drähte. Der Unterschied zwischen den beiden Kabeln besteht darin, dass das Kabel TTL-234X-5V-WE mit +5-V-Pegeln (Signale und Stromversorgung) und das Kabel TTL-234X-3V3-WE mit +3,3-V-Pegeln (nur Signale, VCC=+5 V) arbeitet. Weitere Informationen:  |  | Zum Einsatz mit: | VDRIVE2- oder VMUSIC2-Module |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 1501563, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Kommunikation und Drahtlos, FTDI Chip, TTL234X3V3, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Communication & Wireless Development Tools |
|  |  |
| |