Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Bajonett-Thermoelement verstellbar Typ J, Ø 6mm x 2m -60°C → +350°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-150026
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     150026
EAN/GTIN:
     5056070947474
Suchbegriffe:
Thermoelement
Thermoelemente
rs pro thermoelement typ j
thermoelement
Temperatursensor-Typ = J
Fühlerdurchmesser = 6mm
Fühlerlänge = 2m
Temperatur erfasst max. = +350°C
Anschlussart = Endstück, blanker Schaltdraht
Kabellänge = 2m
Erfüllte Normen = BS
Temperatur erfasst min. = -60°C

RS PRO 18
Weitere Informationen:
Temperatursensor-Typ:
J
Fühlerdurchmesser:
6mm
Fühlerlänge:
2m
Temperatur erfasst max.:
+350°C
Anschlussart:
Endstück, blanker Schaltdraht
Kabellänge:
2m
Erfüllte Normen:
BS
Temperatur erfasst min.:
-60°C
Weitere Suchbegriffe: thermoelement typ j, 150026, Automation, Sensoren, RS PRO, XS113RS, Automation & Control Gear, Sensors, Thermocouples
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
9106829
ab € 1.402,06*
Zubehör
RS Pro
9106817
ab € 829,97*
Zubehör
RS Pro
8722590
ab € 23,87*
Zubehör
RS Pro
4559764
ab € 1,86*
Zubehör
RS Pro
3630250
ab € 5,89*
Zubehör
RS Pro
3630351
ab € 1.457,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.