Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay F1772 Folienkondensator 220nF ±20% / 310V ac, THT Raster 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-148503
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     F17724222260
EAN/GTIN:
     5059040912885
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 220nF
Spannung = 310V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±20%
Serie = F1772
Anschlussraster = 15mm
Länge = 17.8mm
Tiefe = 8.3mm
Höhe = 17.3mm
Abmessungen = 8.3 x 17.3 x 17.8mm
Dielektrikum = Polyester
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser = 0.8mm

(EN 132400) CEI 384-14 Ausg. 2 dauerhafte Qualifikationen, VDE 0565-1 Klasse X2, SEV 1055 1978, DEMKO CEI 384-14 1981, SEMKO CEI 384-14 1981, NEMKO CEI 384-14 1981, FIMKO CEI 384-14 1981, UL 1283/UL 1414 (bis 1 μF) CSA 222 No.8-M 1986, IMQ CEI 40-7/V1-1981, ÖVE CEI 384-14 1981. Kondensatoren zur Störimpulsunterdrückung Klasse X2, Serie F1772-2000 310 V ac. Metallschichtkondensatoren zur Störimpulsunterdrückung zum Einbau zwischen den Phasen oder zwischen Phase und Neutral Epoxidharzgekapselt, schwer entflammbares Gehäuse
Weitere Informationen:
Kapazität:
220nF
Spannung:
310V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±20%
Serie:
F1772
Anschlussraster:
15mm
Länge:
17.8mm
Tiefe:
8.3mm
Höhe:
17.3mm
Abmessungen:
8.3 x 17.3 x 17.8mm
Dielektrikum:
Polyester
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser:
0.8mm
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, folienkondensator 220nf, filmkondensator, 0,22uf folienkondensator, 148503, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Vishay, F17724222260, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
260
1
€ 14,99*
ab € 1,69*
€ 4,83*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 2,86*
€ 5,35*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 53,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.