Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay F1772 Folienkondensator 470nF ±20% / 310V ac, THT Raster 22.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-148424
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     F17724472260
EAN/GTIN:
     5059040912878
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Kapazität = 470nF
Spannung = 310V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±20%
Serie = F1772
Anschlussraster = 22.5mm
Länge = 26.3mm
Tiefe = 10.3mm
Höhe = 18.3mm
Abmessungen = 10.3 x 18.3 x 26.3mm
Dielektrikum = Polyester
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser = 0.8mm

(EN 132400) CEI 384-14 Ausg. 2 dauerhafte Qualifikationen, VDE 0565-1 Klasse X2, SEV 1055 1978, DEMKO CEI 384-14 1981, SEMKO CEI 384-14 1981, NEMKO CEI 384-14 1981, FIMKO CEI 384-14 1981, UL 1283/UL 1414 (bis 1 μF) CSA 222 No.8-M 1986, IMQ CEI 40-7/V1-1981, ÖVE CEI 384-14 1981. Kondensatoren zur Störimpulsunterdrückung Klasse X2, Serie F1772-2000 310 V ac. Metallschichtkondensatoren zur Störimpulsunterdrückung zum Einbau zwischen den Phasen oder zwischen Phase und Neutral Epoxidharzgekapselt, schwer entflammbares Gehäuse
Weitere Informationen:
Kapazität:
470nF
Spannung:
310V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±20%
Serie:
F1772
Anschlussraster:
22.5mm
Länge:
26.3mm
Tiefe:
10.3mm
Höhe:
18.3mm
Abmessungen:
10.3 x 18.3 x 26.3mm
Dielektrikum:
Polyester
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser:
0.8mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Folienkondensator, Kunststofffolienkondensator, KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, folienkondensator 470nf, filmkondensator, folienkondensator 0,47uf, 148424, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Vishay, F17724472260, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 1,56*
€ 4,39*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,51*
€ 5,50*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 43,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.