Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell GKM Sicherheits-Verriegelungsschalter Codiert 1 Öffner / 1 Schließer Schließer/Öffner 50V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-147499
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     GKMC09
EAN/GTIN:
     5059039188314
Suchbegriffe:
Mechanischer Sicherheitsschalter
Verriegelungsschalter
honeywell verriegelungsschalter
mechanischer sicherheitsschalter
Verriegelungsart = Codiert
Kontakt-Konfiguration = 1 Öffner / 1 Schließer
Sicherheitskontakte = Schließer/Öffner
Wechselspannung max. = 50V
Gleichspannung max. = 50V
Anschlussausführung = M12
Gehäusematerial = Glasfaserverstärktes PET
IP Schutzart = IP66, IP67
Anzahl der Kopfpositionen = 2
Serie = GKM
Betriebstemperatur max. = +85°C

IEC/EN60947-5-1, EN1088, EN60504, UL508, CSA22-2-14, UL748C. UL, CSA, CE. Verriegelungshebel separat erhältlich. Serie GKM, Miniatur. Stapelbare Bauweise ermöglicht eine platzsparende Montage nebeneinander Kleiner Türöffnungsradius ermöglicht den Einsatz bis zu 160 mm Schutzart IP67, für Nassanwendungen geeignet Betriebstemperatur: -25 °C → +85 °C Abmessungen: H x B x T : 70 x 34 x 16 mm
Weitere Informationen:
Verriegelungsart:
Codiert
Kontakt-Konfiguration:
1 Öffner / 1 Schließer
Sicherheitskontakte:
Schließer/Öffner
Wechselspannung max.:
50V
Gleichspannung max.:
50V
Anschlussausführung:
M12
Gehäusematerial:
Glasfaserverstärktes PET
IP Schutzart:
IP66, IP67
Anzahl der Kopfpositionen:
2
Serie:
GKM
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: 147499, Schalter, Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör, Sicherheitsverriegelungsschalter, Honeywell, GKMC09, Switches, Safety Interlock Switches & Components, Safety Interlock Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,45*
€ 288,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,46*
€ 280,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,70*
€ 257,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,06*
€ 232,12
pro Stück
ab 15 Stück
€ 186,76*
€ 222,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,32*
€ 207,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
GKZ51M
ab € 15,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.