| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-147483 Herst.-Nr.: GKMA13 EAN/GTIN: 5059039193899 |
| |
|
| | |
| Verriegelungsart = Codiert Kontakt-Konfiguration = 1 Öffner / 1 Schließer Sicherheitskontakte = Schließer/Öffner Wechselspannung max. = 50V Gleichspannung max. = 50V Anschlussausführung = Kabel Gehäusematerial = Glasfaserverstärktes PET IP Schutzart = IP66, IP67 Anzahl der Kopfpositionen = 2 Serie = GKM Länge = 69.4mm
IEC/EN60947-5-1, EN1088, EN60504, UL508, CSA22-2-14, UL748C. UL, CSA, CE. Verriegelungshebel separat erhältlich. Serie GKM, Miniatur. Stapelbare Bauweise ermöglicht eine platzsparende Montage nebeneinander Kleiner Türöffnungsradius ermöglicht den Einsatz bis zu 160 mm Schutzart IP67, für Nassanwendungen geeignet Betriebstemperatur: -25 °C → +85 °C Abmessungen: H x B x T : 70 x 34 x 16 mm Weitere Informationen: | | Verriegelungsart: | Codiert | Kontakt-Konfiguration: | 1 Öffner / 1 Schließer | Sicherheitskontakte: | Schließer/Öffner | Wechselspannung max.: | 50V | Gleichspannung max.: | 50V | Anschlussausführung: | Kabel | Gehäusematerial: | Glasfaserverstärktes PET | IP Schutzart: | IP66, IP67 | Anzahl der Kopfpositionen: | 2 | Serie: | GKM | Länge: | 69.4mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 147483, Schalter, Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör, Sicherheitsverriegelungsschalter, Honeywell, GKMA13, Switches, Safety Interlock Switches & Components, Safety Interlock Switches |
| | |
| |