Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET, C, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 220pF ±10% / 50V dc, Gehäuse 0603 (1608M)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-147263
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0603C221K5RACTU
EAN/GTIN:
     5059043734958
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 220pF
Spannung = 50V dc
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 1.6 x 0.8 x 0.8mm
Länge = 1.6mm
Tiefe = 0.8mm
Höhe = 0.8mm
Serie = C
Betriebstemperatur min. = -55°C

Dielektrikum KEMET 0603 X7R und Y5V. KEMET MLCC Keramikkondensatoren Größe 0603 AEC-Q200 (für den Automobilbereich geeignet) Diese MLCC SMT Kondensatoren verfügen über eine robuste Konstruktion, die für raue Umgebungen geeignet ist. Diese SMT MLCC Keramikkondensatoren für die Automobilindustrie verfügen über ein C0G-Dielektrikum mit einem Betriebstemperaturbereich von -55 bis +125 °C und bieten eine hohe thermische Stabilität. Eigenschaften und Vorteile. Hohe Brummstromfähigkeit und ein extrem niedriger ESR und ESL. −55 °C bis +125 °C Betriebstemperaturbereich Nicht-polares Bauelement für problemlose Installation Temperaturbeständiges Dielektrikum Kontaktbeschichtung aus 100 % reinem mattem Zinn für ausgezeichnete Lötbarkeit Vielzahl von Gehäusegrößen, Nennspannungen und Kapazitätswerten von 10 pF bis 47 μF. Anwendungen. Typische Anwendungen für diese SMT MLCC-Kondensatoren für die Automobilindustrie sind unter- oder innenliegende Mission- und sicherheitskritische Kfz-Schaltkreise, wie z. B.: Kritische Zeitplanung Abstimmung Kreise mit Impuls Schaltkreise mit geringer Verlusttoleranz Starkstrom Bypass, Filterung, Transientenspannungsunterdrückung, Blockieren und Energiespeicherung. Zulassungen. AEC-Q200 (für die Automobilindustrie geeignet)
Weitere Informationen:
Kapazität:
220pF
Spannung:
50V dc
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
1.6 x 0.8 x 0.8mm
Länge:
1.6mm
Tiefe:
0.8mm
Höhe:
0.8mm
Serie:
C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, kemet vielschicht keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 220pf, 147263, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KEMET, C0603C221K5RACTU, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,54*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0308* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,34*
€ 2,7846
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,21*
€ 2,6299
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,19*
€ 2,6061
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,01*
€ 2,3919
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,96*
€ 2,3324
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,54*
€ 1,8326
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kemet
CER ENG KIT 29
ab € 44,55*
Zubehör
Murata
BLM18HE601SN1D
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.