Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO RS-9963T HandDigital Multimeter, CAT III, CAT IV 1000V ac / 10A ac, 40MΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO RS-9963T HandDigital Multimeter, CAT III, CAT IV 1000V ac / 10A ac, 40MΩ
RS PRO RS-9963T HandDigital Multimeter, CAT III, CAT IV 1000V ac / 10A ac, 40MΩ
RS PRO RS-9963T HandDigital Multimeter, CAT III, CAT IV 1000V ac / 10A ac, 40MΩ
RS PRO RS-9963T HandDigital Multimeter, CAT III, CAT IV 1000V ac / 10A ac, 40MΩ
RS PRO RS-9963T HandDigital Multimeter, CAT III, CAT IV 1000V ac / 10A ac, 40MΩ
RS PRO RS-9963T HandDigital Multimeter, CAT III, CAT IV 1000V ac / 10A ac, 40MΩ
Artikel-Nr.:
     108EL-1469097
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1469097
EAN/GTIN:
     5056279067508
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Multimeter-Typ = Hand
Anzeigentyp = Digital
AC Strom absolut Max. = 10A ac
Kapazitätsmessung absolut Max. = 1mF
Frequenz max. = 10MHz
Gleichspannung Messauflösung = 1V dc
Messkategorie = CAT III, CAT IV
Batterietyp = 9 V

RS Pro Digital-Multimeter Echt-Effektivwert IP67 Dieses tragbare Hochleistungs-Digitalmultimeter unserer Eigenmarke RS Pro verfügt über eine Vielzahl von elektronischen Messfunktionen, einschließlich Frequenz, Widerstand, Kapazität, Diodentest, Durchgang. Das Gerät verfügt über Echt-Effektivwert für ausgezeichnete Präzision beim Testen, wobei die Ergebnisse über einen LCD-Bildschirm deutlich angezeigt werden. Zusätzliche Funktionen wie die Datenspeicherung ermöglichen das Einfrieren von Messungen zur späteren Referenz, während die MAX/MIN-Funktion es Ihnen ermöglicht, entweder den maximalen oder den minimalen Messwert zu speichern, um präzise Ergebnisse zu liefern. Das Multimeter ist in einem doppelt geformten Gehäuse mit Schutzart IP67 untergebracht und bietet ausgezeichneten Schutz mit wasserfesten Eigenschaften. Eigenschaften und Vorteile • Benutzerfreundliche Schnittstelle • Echt-Effektivwert für ausgezeichnete Präzision • Datenspeicherfunktion ermöglicht das Einfrieren von Messungen zur späteren Verwendung • Große LCD-Anzeige mit hohem Kontrast von 6000 Digits und Hinterleuchtung • Sicherheitskategorie CAT III, CAT IV 1000 V • Vielzahl von Funktionen einschließlich Frequenz, Widerstand, Kapazität, Diodentest, Durchgang • Eine Reihe von gemessenen Funktionen, einschließlich Wechselstrom, Wechselspannung, Kapazität, Gleichstrom, Gleichspannung, Widerstand • Automatische Abschaltfunktion zur Verlängerung der Batterielebensdauer • Messleitungen im Lieferumfang enthalten • Doppelgegossenes Gehäuse mit Schutzart IP67 für ausgezeichneten Schutz und Wasserbeständigkeit Anwendungen Digitale Multimeter sind eine Art Messgerät zum Prüfen und Messen einer Reihe von elektrischen Eigenschaften wie Spannung (Volt), Strom (Ampere) und Widerstand (Ohm). Mit einer digitalen Ausgangsanzeige wird das Digital-Multimeter an ein Gerät angeschlossen und misst typischerweise die Spannung und alle Widerstände, sodass Sie einen Ausgang messen können. Digitale Multimeter bieten eine Vielzahl von AC- und DC-Messfunktionen für eine Vielzahl von Anwendungen. Multimeter sind wichtige Prüfgeräte für die Durchführung von elektrischen Arbeiten von der Renovierung zu Hause bis hin zu Großanlagen. Häufig gestellte Fragen Wie hoch ist die IP-Schutzart? Die IP-Schutzart bezieht sich auf das Schutzniveau, das das Gehäuse des Geräts bietet. Die erste Zahl bezieht sich auf den Schutz vor Feststoffen wie Staub, wobei sich die zweite Ziffer auf Flüssigkeit bezieht. Je höher die IP-Schutzart, desto höher ist das Schutzniveau. Dieses Gerät hat die Schutzart IP67 und bietet Schutz vor Staubeintritt und Wasser. Ist dies kalibriert? Dieses Modell ist mit der folgenden Kalibrierung erhältlich: RS CAL -( 1469 ) 1469 UKAS CAL -( 1469139 ) 1469139 Umfasst dies eine Durchgangsprüfung? Ja, dieses Gerät verfügt über eine Durchgangsprüfung. Verfügt sie über ein akustisches Signal? Ja, wenn der Widerstand weniger als ca. 30 Ω beträgt, ertönt ein akustisches Signal. Sind Messleitungen im Lieferumfang enthalten? Ja, Messleitungen sind im Lieferumfang dieses Multimeters enthalten.
Weitere Informationen:
Multimeter-Typ:
Hand
Anzeigentyp:
Digital
AC Strom absolut Max.:
10A ac
Kapazitätsmessung absolut Max.:
1mF
Frequenz max.:
10MHz
Gleichspannung Messauflösung:
1V dc
Messkategorie:
CAT III, CAT IV
Batterietyp:
9 V
Weitere Suchbegriffe: Multitester, rs pro multimeter, multimeter, multimeter catiii, 1469097, Mess- und Prüftechnik, Multimeter und Zubehör, RS PRO, RS9963T, Test & Measurement, Multimeters & Accessories, Multimeters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 49,10*
€ 66,26*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 73,00*
€ 92,73*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,26*
€ 78,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,91*
€ 77,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,73*
€ 74,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,17*
€ 69,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,17*
€ 66,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,10*
€ 58,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.