Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klaxon PSS LED Alarm-Leuchtmelder Orange / 102dB, 110 → 230 V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Klaxon PSS LED Alarm-Leuchtmelder Orange / 102dB, 110 → 230 V ac
Klaxon PSS LED Alarm-Leuchtmelder Orange / 102dB, 110 → 230 V ac
Klaxon PSS LED Alarm-Leuchtmelder Orange / 102dB, 110 → 230 V ac
Klaxon PSS LED Alarm-Leuchtmelder Orange / 102dB, 110 → 230 V ac
Artikel-Nr.:
     108EL-1467406
Hersteller:
     Klaxon Signals
Herst.-Nr.:
     PSS-0096
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtmelder
Alarmsirene
Sirene
Sirene mit Blinklicht
Versorgungsspannung = 110 → 230 V ac
Linsenfarbe = Orange
Montageart = Oberflächenmontage
Stromart = AC
Summer Typ = Alarm
dB in 1 Meter Abstand = 102dB
Serie = PSS
Lampen-Typ = LED
Gehäusefarbe = Rot
Dezibel max. = 102dB
Anzahl der Töne = 32
Gehäusematerial = Polycarbonat

Signalgeber von KlaxonDie LED-Signalleuchte der Serie Klaxon Sonos ist eine AC-Signalanlage mit flackerem AC-Ton mit einer orangefarbenen Linse und einer hohen Schallleistung von 102 dB. Er verfügt über einen separaten Anschluss für Signalgeber und Signalleuchte. Es ist eine universell einsetzbare elektronische AC-Sirenenleuchte, die ideal für industrielle Anwendungen ist.Eigenschaften und VorteileVersorgungsspannungen sind 110 V ac/230 V ac LED-Leuchte mit geringer Stromaufnahme Bis zu 102 dB (A) bei 1 Meter Einfache Installation Witterungsbeständig mit Schutzart IP65 Synchronisierte Alarmtöne Mit LED-Signalleuchte mit hohem Wirkungsgrad Lautstärkeregelung – 20 dB Betriebstemperaturbereiche zwischen -25 °C und 55 °C.ZertifizierungenSchutzart IP65
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
110 → 230 V ac
Linsenfarbe:
Orange
Montageart:
Oberflächenmontage
Stromart:
AC
Summer Typ:
Alarm
dB in 1 Meter Abstand:
102dB
Serie:
PSS
Lampen-Typ:
LED
Gehäusefarbe:
Rot
Dezibel max.:
102dB
Anzahl der Töne:
32
Gehäusematerial:
Polycarbonat
Weitere Suchbegriffe: klaxon sirene 230v, sirene mit blinklicht, alarmsirene 230v, 1467406, Automation, Signalgeber, Leucht- und Akustikmelder, Klaxon, PSS0096, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Sounder Beacons
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 60,27*
€ 80,84*
€ 5,90*
ab € 62,71*
€ 87,47*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,84*
€ 96,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,47*
€ 94,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,15*
€ 89,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,36*
€ 82,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,27*
€ 71,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.