Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klaxon PNC Xenon Alarm-Leuchtmelder Blau / 113dB, 110 → 230 V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1467374
Hersteller:
     Klaxon Signals
Herst.-Nr.:
     PNC-0044
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtmelder
Alarmsirene
Sirene
Warnlampe
Versorgungsspannung = 110 → 230 V ac
Linsenfarbe = Blau
Montageart = Seitliche Montage
Stromart = AC
Summer Typ = Alarm
dB in 1 Meter Abstand = 113dB
Serie = PNC
Lampen-Typ = Xenon
Gehäusefarbe = Rot
Dezibel min. = 105dB
Dezibel max. = 113dB
IP Schutzart = IP66
Gehäusematerial = Polycarbonat

Die Nexus 105 ist eine leistungsfähige Kombination aus Signalgeber und-leuchte für industrielle Anwendungen. Gleichstrom- und AC Varianten verfügbar.Hohe Schallleistung: 113 dB (max.), 105 dB (typisch)5J-Xenon-SignalleuchteBajonettverschlüsse für einfache InstallationFester Sockel, Wire to Base-TechnologieSchutzart IP66Lautstärkeregelung für größere Flexibilität – 20 dB64 TöneSeparate Anschlüsse für Signalgeber und -leuchte
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
110 → 230 V ac
Linsenfarbe:
Blau
Montageart:
Seitliche Montage
Stromart:
AC
Summer Typ:
Alarm
dB in 1 Meter Abstand:
113dB
Serie:
PNC
Lampen-Typ:
Xenon
Gehäusefarbe:
Rot
Dezibel min.:
105dB
Dezibel max.:
113dB
IP Schutzart:
IP66
Gehäusematerial:
Polycarbonat
Weitere Suchbegriffe: Warnleuchte, warnleuchte 230v klaxon, warnlampe, warnlampe 230v, 1467374, Automation, Signalgeber, Leucht- und Akustikmelder, Klaxon, PNC0044, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Sounder Beacons
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 113,73*
€ 147,51*
€ 5,90*
ab € 114,69*
€ 155,17*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,51*
€ 175,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,79*
€ 173,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,84*
€ 164,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,38*
€ 150,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,73*
€ 135,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.