Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Tastkopf Passiv 1:1, 1:10 20MHz 600V BNC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Tastkopf Passiv 1:1, 1:10 20MHz 600V BNC
RS PRO Tastkopf Passiv 1:1, 1:10 20MHz 600V BNC
RS PRO Tastkopf Passiv 1:1, 1:10 20MHz 600V BNC
Artikel-Nr.:
     108EL-1466616
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1466616
EAN/GTIN:
     5056279064835
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Oszilloskop-Tastkopf
Tastkopf
Prüfsonden Typ = Passiv
Dämpfung = 1:1, 1:10
Bandbreite = 20 MHz, 250MHz
Gleichtakt-Spannungseingang max. = 600V
Steckertyp = BNC
Anzahl der Tastköpfe = 1
Sicherheitskategorie = CAT I 600V
Anstiegszeit = 1.4 ns, 18ns

Oszilloskoptastkopf von RS ProDie passive Oszilloskopsonde von RS Pro ist ergonomisch gestaltet und für den Einsatz mit allen gängigen Oszilloskopmarken sowie mit unserer Serie geeignet. Diese Sonde benötigt kein Netzteil oder Batterien. Daher ist es leicht und leicht tragbar. Er wird mit einer festen Dämpfung von 10:1/1:1, einer Bandbreite von bis zu 250 MHz geliefert und ist für Messungen bis zu 1600 V ausgelegt Tastkopfoptionen RS - MF 312 Inhalt Oszilloskoptastkopf MF Schutzkappen BNC-Adapter Federhakenspitze Zusätzliche Tastkopfspitze Erdungskabel angeschlossen mit isolierter Krokodilklemme Trimmer-Werkzeug Hinweis Alle Produkte dieser Serie sind für den Einsatz mit Instrumenten mit permanenter Masseverbindung ausgelegt.Eigenschaften und VorteileDie Bandbreite für 10:1/1:1 beträgt 250 MHz/20 MHz Das Dämpfungsverhältnis beträgt 10:1/1:1 Eingangsimpedanz für 10:1/1:1 ist 10 MOhm 10 pF/47 pF Anstiegszeit für 10:1/1:1 ist 1,4/18 Die maximale Gleichtakt-Eingangsspannung beträgt ±600 V Max. Eingangsspannung: 600 V CAT I (V dc + Peak AC)ZertifizierungenCAT I
Weitere Informationen:
Prüfsonden Typ:
Passiv
Dämpfung:
1:1, 1:10
Bandbreite:
20 MHz, 250MHz
Gleichtakt-Spannungseingang max.:
600V
Steckertyp:
BNC
Anzahl der Tastköpfe:
1
Sicherheitskategorie:
CAT I 600V
Anstiegszeit:
1.4 ns, 18ns
Weitere Suchbegriffe: tastkopf, 1466616, Mess- und Prüftechnik, Oszilloskope und Zubehör, Oszilloskop-Tastköpfe, RS PRO, RSMF312, Test & Measurement, Oscilloscopes & Accessories, Oscilloscope Probes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 26,89*
€ 38,19*
Frei Haus
ab € 29,73*
€ 40,84*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.