Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1466355
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0805C226M9PACTU
EAN/GTIN:
     5059043698366
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 22µF
Spannung = 6.3V dc
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X5R
Toleranz = ±20%
Abmessungen = 2 x 1.25 x 1.25mm
Länge = 2mm
Tiefe = 1.25mm
Höhe = 1.25mm
Serie = C
Betriebstemperatur min. = -55°C

Das Dielektrikum C0G von KEMET besitzt eine maximale Betriebstemperatur von 125 °C und gilt als ″stabil″. Die Electronics Components, Assemblies & Materials Association (EIA) stuft das C0G-Dielektrikum als Material der Klasse I ein. Komponenten dieser Klassifizierung bieten eine Temperaturkompensation und sind für Schwingkreisanwendungen geeignet, in denen ein hoher Q-Wert und eine hohe Stabilität der Kapazitätseigenschaften erforderlich sind. C0G zeigt keine Änderung der Kapazität in Bezug auf Zeit und Spannung und bietet eine minimale Änderung der Kapazität bezüglich der Umgebungstemperatur. Die Kapazitätsänderung ist begrenzt auf ±30 ppm/°C von –55 °C bis +125 °C.–55 °C bis +125 °C Betriebstemperaturbereich ohne Blei (Pb), RoHS- und REACH-konform Temperaturbeständiges Dielektrikum Gehäusegrößen EIA 0402, 0603, 0805, 1206, 1210, 1808, 1812, 1825, 2220 und 2225 DC-Nennspannungen von 6,3 V, 10 V, 16 V, 25 V, 35 V, 50 V, 100 V, 200 V und 250 V Die Kapazitäten reichen von 10 pF bis 47 μF. Erhältliche Kapazitätstoleranzen von ±5 %, ±10 % und ±20 % Nicht-polares Bauelement für problemlose Installation Kontaktbeschichtung aus 100 % reinem mattem Zinn für ausgezeichnete Lötbarkeit SnPb-Anschlussbeschichtung auf Anfrage erhältlich (min. 5 % Pb).
Weitere Informationen:
Kapazität:
22µF
Spannung:
6.3V dc
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X5R
Toleranz:
±20%
Abmessungen:
2 x 1.25 x 1.25mm
Länge:
2mm
Tiefe:
1.25mm
Höhe:
1.25mm
Serie:
C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator 22uf, vielschicht keramikkondensator, kemet vielschicht keramikkondensator, 1466355, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KEMET, C0805C226M9PACTU, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,05*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 0,04082* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 128,975*
€ 153,48025
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 121,00*
€ 143,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 116,975*
€ 139,20025
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 102,05*
€ 121,4395
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.