| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1465804 Herst.-Nr.: AZM400Z-ST-I2-1P2P EAN/GTIN: 4030661472614 |
| |
|
| | |
| Versorgungsspannung = 24V dc Serie = AZM400Z Betätiger inklusive = Nein Sicherheitskontakte = 2NO Gehäusematerial = Druckguss-Legierung IP Schutzart = IP66, IP67 Länge = 166.7mm
Bistabiles, motorbetriebenes SystemKlemmkraft 10000 NFreigabe möglich gegen seitliche Kräfte bis zu 300 NPL e/Kat. 4/SIL 3 für Verriegelungs- und SchutzsperrfunktionZweikanal-Eingangssignal der SchutzsperrfunktionBetrieb mit P/P- und P/N-SchaltausgängenHohe Toleranz gegenüber Fehlausrichtung der TürWiederholte individuelle Codierung mit RFID-TechnologieCodierungsebene ″Hoch″ gemäß ISO 14119Steckverbinder M12, 8-poligSchutzverriegelung überwacht1 Diagnoseausgangmanuelle Freigabe Weitere Informationen: | | Versorgungsspannung: | 24V dc | Serie: | AZM400Z | Betätiger inklusive: | Nein | Sicherheitskontakte: | 2NO | Gehäusematerial: | Druckguss-Legierung | IP Schutzart: | IP66, IP67 | Länge: | 166.7mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verriegelungsschalter, mechanischer sicherheitsschalter schmersal, mechanischer sicherheitsschalter, mechanischer sicherheitsschalter 24v, 1465804, Schalter, Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör, Sicherheitszuhaltungen, Schmersal, AZM400ZSTI21P2P, Switches, Safety Interlock Switches & Components, Safety Interlock Switches |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 473,48* | € 519,65* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 475,26* | € 524,57* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 614,65* | € 671,23* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 651,76* | € 726,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|