Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmersal AZM400Z Magnet-Verriegelungsschalter, 24V dc, , 2NO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1465803
Hersteller:
     Schmersal
Herst.-Nr.:
     AZM400Z-ST-1P2P-T
EAN/GTIN:
     4030661472584
Suchbegriffe:
Magnetische Sicherheitsschalter
Magnetschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
Verriegelungsschalter
Versorgungsspannung = 24V dc
Serie = AZM400Z
Betätiger inklusive = Nein
Sicherheitskontakte = 2NO
Gehäusematerial = Druckguss-Legierung
IP Schutzart = IP66, IP67
Länge = 166.7mm

Bistabiles, motorbetriebenes SystemKlemmkraft 10000 NFreigabe möglich gegen seitliche Kräfte bis zu 300 NPL e/Kat. 4/SIL 3 für Verriegelungs- und SchutzsperrfunktionZweikanal-Eingangssignal der SchutzsperrfunktionBetrieb mit P/P- und P/N-SchaltausgängenHohe Toleranz gegenüber Fehlausrichtung der TürUniversal-Codierung mit RFID-TechnologieSteckverbinder M12, 8-poligSchutzverriegelung überwacht1 DiagnoseausgangNotausgang
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24V dc
Serie:
AZM400Z
Betätiger inklusive:
Nein
Sicherheitskontakte:
2NO
Gehäusematerial:
Druckguss-Legierung
IP Schutzart:
IP66, IP67
Länge:
166.7mm
Weitere Suchbegriffe: mechanischer sicherheitsschalter schmersal, mechanischer sicherheitsschalter, mechanischer sicherheitsschalter 24v, 1465803, Schalter, Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör, Sicherheitszuhaltungen, Schmersal, AZM400ZST1P2PT, Switches, Safety Interlock Switches & Components, Safety Interlock Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 665,89*
€ 724,39*
Lager 108
Frei Haus
ab € 671,61*
€ 756,33*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 756,33*
€ 900,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 749,37*
€ 891,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 725,91*
€ 863,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 688,59*
€ 819,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 671,61*
€ 799,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.