|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1465602 Herst.-Nr.: 410-342 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Kit-Klassifizierung = Evaluierungsplatine Kit-Name = Pmod SSR
Das Pmod-Halbleiterrelais ist ein Elektronikrelais mit IXYS CPC1908J. Das Pmod-Halbleiterrelais verwendet einen Schalter, der von einem einzelnen GPIO-Pin gesteuert wird und ist ausgelegt, um bis zu 48 Volt zu sperren und bis zu 6 Ampere (eff.) Dauerstrom zu schalten.0–48 V Sperrspannung Kann bis zu 6 A eff Dauerstrom schalten 2500 V Isolierung zwischen Eingang und Ausgang Niedriger Einschaltwiderstand mit schnellem Ein- und Ausschalten Integrierte LED zur Anzeige des Ein-/Aus-Zustands Integrierter Anschlussklemmenblock für einfachen Kabelanschluss Kleine Leiterplattengröße für flexible Designs 1,7 Zoll x 0,8 Zoll (4,3 cm x 2,0 cm) 6-poliger Pmod-Steckverbinder mit GPIO-Schnittstelle Folgt dem Typ der Digilent Pmod-Schnittstellenspezifikation Weitere Informationen:  |  | Kit-Klassifizierung: | Evaluierungsplatine | Kit-Name: | Pmod SSR |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 1465602, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Leistung, Entwicklungstools Motor und Robotics, Digilent, 410342, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Power, Motor & Robotics Development Tools |
|  |  |
| |