|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1464753 Herst.-Nr.: AH3390Q-P-B EAN/GTIN: 5059043679655 |
| |
|
|  |  |
 | Sensor-Typ = Hall-Effekt-Sensoren Montage-Typ = SMD Magnet-Typ = Unipolar Arbeitsspannnung max. = 28 V Arbeitsspannnung min. = 3 V Gehäusegröße = SIP Pinanzahl = 3 Betriebstemperatur max. = +150 °C Betriebstemperatur min. = –40 °C Automobilstandard = AEC-Q100
Hall-Effekt-Sensoren, Diodes Inc. Eine Reihe von linearen Hall-Effekt-Sensor Ausgang-ICs für Positions- und Näherungserkennung von Diodes Inc. Weitere Informationen:  |  | Sensor-Typ: | Hall-Effekt-Sensoren | Montage-Typ: | SMD | Magnet-Typ: | Unipolar | Arbeitsspannnung max.: | 28 V | Arbeitsspannnung min.: | 3 V | Gehäusegröße: | SIP | Pinanzahl: | 3 | Betriebstemperatur max.: | +150 °C | Betriebstemperatur min.: | –40 °C | Automobilstandard: | AEC-Q100 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: hall effekt sensor, 1464753, Halbleiter, Sensor ICs, Bewegungssensor ICs, DiodesZetex, AH3390QPB, Semiconductors, Motion Sensor ICs |
|  |  |
| |