Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Hall-Effekt-Sensor SMD Unipolar SIP 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1464697
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     AH3390Q-P-B
EAN/GTIN:
     5059043680156
Suchbegriffe:
Hall Effekt Sensor
Hall Sensoren
Hall-Effekt-IC
Hall-Sensor
Sensor-Typ = Hall-Effekt-Sensoren
Montage-Typ = SMD
Magnet-Typ = Unipolar
Arbeitsspannnung max. = 28 V
Arbeitsspannnung min. = 3 V
Gehäusegröße = SIP
Pinanzahl = 3
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Automobilstandard = AEC-Q100

Hall-Effekt-Sensoren, Diodes Inc. Eine Reihe von linearen Hall-Effekt-Sensor Ausgang-ICs für Positions- und Näherungserkennung von Diodes Inc.
Weitere Informationen:
Sensor-Typ:
Hall-Effekt-Sensoren
Montage-Typ:
SMD
Magnet-Typ:
Unipolar
Arbeitsspannnung max.:
28 V
Arbeitsspannnung min.:
3 V
Gehäusegröße:
SIP
Pinanzahl:
3
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Automobilstandard:
AEC-Q100
Weitere Suchbegriffe: hall effekt sensor, 1464697, Halbleiter, Sensor ICs, Bewegungssensor ICs, DiodesZetex, AH3390QPB, Semiconductors, Motion Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,42*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.