Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi USB-Controller, 5Gbit/s Controller-IC USB Dual 14-Pin, MLP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1464426
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FUSB302BMPX
EAN/GTIN:
     5059042568790
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb buchse
Datenumfang = 5Gbit/s
Interface = Controller-IC
Stromversorgungs-Typ = Dual
Versorgungsspannung bipolar typ. = 3.3 V, 5V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = MLP
Pinanzahl = 14
Abmessungen = 2.5 x 2.5 x 0.725mm
Höhe = 0.73mm
Länge = 2.5mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Automobilstandard = AEC-Q100mm

Der FUSB302B richtet sich an Systementwickler, die einen DRP/SRC/SNK USB-Steckverbinder vom Typ C mit geringem Anteil an Programmierbarkeit integrieren möchten. Der FUSB302B ermöglicht eine USB-Typ-C-Erkennung einschließlich Anschluss und Ausrichtung. Der FUSB302B integriert die physische Schicht des USB BMC-Stromversorgungsprotokolls, um bis zu 100 W Leistung und Rollentausch zu ermöglichen. Der BMC PD-Block ermöglicht die volle Unterstützung für alternative Schnittstellen nach den Typ-C-Spezifikationen.Doppelrollen-Funktionalität mit Autonomous DRP Toggle Möglichkeit zum Anschluss entweder als Host oder als Gerät – abhängig davon, was angeschlossen wird. Per Software konfigurierbar entweder als dedizierter Host, dediziertes Gerät oder mit Doppelrolle. Dedizierte Geräte können sowohl an einer Buchse vom Typ C oder einem Stecker vom Typ C mit einem festem CC- und VCONN-Kanal verwendet werden.
Weitere Informationen:
Datenumfang:
5Gbit/s
Interface:
Controller-IC
Stromversorgungs-Typ:
Dual
Versorgungsspannung bipolar typ.:
3.3 V, 5V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
MLP
Pinanzahl:
14
Abmessungen:
2.5 x 2.5 x 0.725mm
Höhe:
0.73mm
Länge:
2.5mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Automobilstandard:
AEC-Q100mm
Weitere Suchbegriffe: 1464426, Halbleiter, Schnittstellen, USB-Schnittstellen-ICs, onsemi, FUSB302BMPX, Semiconductors, Interface ICs, USB Interface ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.