Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COMAIR ROTRON CD12B3 DC-Axiallüfter, Kugellager, 12 V dc / 31.2W, 254 x 254 x 89mm, 1650U/min, 931m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
COMAIR ROTRON CD12B3 DC-Axiallüfter, Kugellager, 12 V dc / 31.2W, 254 x 254 x 89mm, 1650U/min, 931m³/h
COMAIR ROTRON CD12B3 DC-Axiallüfter, Kugellager, 12 V dc / 31.2W, 254 x 254 x 89mm, 1650U/min, 931m³/h
Artikel-Nr.:
     108EL-1464409
Hersteller:
     Comair Rotron
Herst.-Nr.:
     CD12B3 19032837A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 12 V dc
Höhe = 254mm
Breite = 254mm
Tiefe = 88.9mm
Anschlusstyp = Leiter
Geräuschpegel = 49.1dB
Lüfterdrehzahl = 1650U/min
Lagertyp = Kugel

Comair ROTRONDer Comair ROTRON Axiallüfter ist ein runder Lüfter, der für eine Dauerbetriebsdauer von 60.000h bei 40°C ausgelegt ist Der Lüfter besteht aus Aluminium-Druckguss mit Kunststoffklingen. Er bietet Schutz vor arretiertem Rotor und Verpolung. Der Lüfter hat eine elektrische Leistung von 12 V DC, 2,6 A und 31,2 W bei einer Drehzahl von 1650 1/min.Eigenschaften und Vorteile• Auto-Neustart-Funktion • Geringer Geräuschpegel • Betriebstemperaturbereiche zwischen -10 °C und 70 °C. • ÜberlastungsschutzAnwendungen• Explosionsschutz • Industrielle ElektronikZertifizierungen• CE-zertifiziert • CUL-zertifiziert • UL-Zulassung
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 V dc
Höhe:
254mm
Breite:
254mm
Tiefe:
88.9mm
Anschlusstyp:
Leiter
Geräuschpegel:
49.1dB
Lüfterdrehzahl:
1650U/min
Lagertyp:
Kugel
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter dc kugellager 12v, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 vdc, 1464409, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, COMAIR ROTRON, CD12B319032837A, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,42*
€ 207,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,64*
€ 201,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,12*
€ 183,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,74*
€ 171,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 133,93*
€ 159,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 117,60*
€ 139,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,80*
€ 119,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.