Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET, F Series FO-CAP, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 220nF ±10% / 50V dc, Gehäuse 0805 (2012M),


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1464324
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0805F224K5RACTU
EAN/GTIN:
     5059043760964
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 220nF
Spannung = 50V dc
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 2 x 1.25 x 1.25mm
Länge = 2mm
Tiefe = 1.25mm
Höhe = 1.25mm
Serie = F Series FO-CAP
Betriebstemperatur max. = +125°C

Das Dielektrikum C0G von KEMET besitzt eine maximale Betriebstemperatur von 125 °C und gilt als ″stabil″. Die Electronics Components, Assemblies & Materials Association (EIA) stuft das C0G-Dielektrikum als Material der Klasse I ein. Komponenten dieser Klassifizierung bieten eine Temperaturkompensation und sind für Schwingkreisanwendungen geeignet, in denen ein hoher Q-Wert und eine hohe Stabilität der Kapazitätseigenschaften erforderlich sind.–55 °C bis +125 °C Betriebstemperaturbereich Ohne Blei (Pb), RoHS, und REACH-konform Keine piezoelektrischen Störungen Sehr niedrige ESR- und ESL-Werte Hohe Chemikalienbeständigkeit Hohes Brummstromvermögen
Weitere Informationen:
Kapazität:
220nF
Spannung:
50V dc
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
2 x 1.25 x 1.25mm
Länge:
2mm
Tiefe:
1.25mm
Höhe:
1.25mm
Serie:
F Series FO-CAP
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, chip-kondensator kemet, vielschicht keramikkondensator, keramikkondensator smd, 1464324, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KEMET, C0805F224K5RACTU, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0816* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,16*
€ 8,5204
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 3,77*
€ 4,4863
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,31*
€ 3,9389
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,11*
€ 3,7009
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 2,77*
€ 3,2963
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,62*
€ 3,1178
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,56*
€ 3,0464
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.