Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET, X FT-CAP, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 1nF ±10% / 1kV dc, Gehäuse 0805 (2012M), AEC-Q200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1464196
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0805X102KDRACTU
EAN/GTIN:
     5059043434230
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 1nF
Spannung = 1kV dc
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 2 x 1.25 x 1.25mm
Länge = 2mm
Tiefe = 1.25mm
Höhe = 1.25mm
Serie = X FT-CAP
Anschlussklemmentyp = Lot

Das Dielektrikum C0G von KEMET besitzt eine maximale Betriebstemperatur von 125 °C und gilt als ″stabil″. Die Electronics Components, Assemblies & Materials Association (EIA) stuft das C0G-Dielektrikum als Material der Klasse I ein. Komponenten dieser Klassifizierung bieten eine Temperaturkompensation und sind für Schwingkreisanwendungen geeignet, in denen ein hoher Q-Wert und eine hohe Stabilität der Kapazitätseigenschaften erforderlich sind.–55 °C bis +125 °C Betriebstemperaturbereich Ohne Blei (Pb), RoHS, und REACH-konform Keine piezoelektrischen Störungen Sehr niedrige ESR- und ESL-Werte Hohe Chemikalienbeständigkeit Hohes Brummstromvermögen
Weitere Informationen:
Kapazität:
1nF
Spannung:
1kV dc
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
2 x 1.25 x 1.25mm
Länge:
2mm
Tiefe:
1.25mm
Höhe:
1.25mm
Serie:
X FT-CAP
Anschlussklemmentyp:
Lot
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, kemet vielschicht keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 1nf, 1464196, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KEMET, C0805X102KDRACTU, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,0405*
€ 0,0565*
10
€ 5,90*
ab € 0,0305*
€ 0,1834*
2 Tage
15638
10
€ 14,99*
ab € 0,133*
€ 0,347*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,0565*
€ 0,0672
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0508*
€ 0,0605
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0479*
€ 0,057
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0405*
€ 0,0482
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 141,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.