Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET, C, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 10nF ±10% / 25V dc, Gehäuse 0603 (1608M)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1464141
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0603C103K3RACTU
EAN/GTIN:
     5059043493190
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 10nF
Spannung = 25V dc
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 1.6 x 0.8 x 0.8mm
Länge = 1.6mm
Tiefe = 0.8mm
Höhe = 0.8mm
Serie = C
Anschlussklemmentyp = Lot

Das Dielektrikum C0G von KEMET besitzt eine maximale Betriebstemperatur von 125 °C und gilt als ″stabil″. Die Electronics Components, Assemblies & Materials Association (EIA) stuft das C0G-Dielektrikum als Material der Klasse I ein. Komponenten dieser Klassifizierung bieten eine Temperaturkompensation und sind für Schwingkreisanwendungen geeignet, in denen ein hoher Q-Wert und eine hohe Stabilität der Kapazitätseigenschaften erforderlich sind.–55 °C bis +125 °C Betriebstemperaturbereich Ohne Blei (Pb), RoHS, und REACH-konform Keine piezoelektrischen Störungen Sehr niedrige ESR- und ESL-Werte Hohe Chemikalienbeständigkeit Hohes Brummstromvermögen
Weitere Informationen:
Kapazität:
10nF
Spannung:
25V dc
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
1.6 x 0.8 x 0.8mm
Länge:
1.6mm
Tiefe:
0.8mm
Höhe:
0.8mm
Serie:
C
Anschlussklemmentyp:
Lot
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator smd 10 nf, vielschicht keramikkondensator, kemet vielschicht keramikkondensator, 1464141, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KEMET, C0603C103K3RACTU, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
4000
€ 14,99*
ab € 0,00669*
€ 0,01349*
Lager 108
4000
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0294*
1
€ 5,90*
ab € 0,0113*
€ 0,1489*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,0294*
€ 0,035
pro Stück
ab 16000 Stück
€ 0,0147*
€ 0,0175
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 117,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.