|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1463873 Herst.-Nr.: STEVAL-MKI139V5 EAN/GTIN: 5059042685831 |
| |
|
|  |  |
 | Kit-Klassifizierung = Evaluierungsplatine Kit-Name = MP23AB01DH
Die Tochterplatine STEVAL-MKI139V5 enthält vier analoge MEMS-Mikrofone vom Typ MP23AB01DH. Das Coupon-Konzept ermöglicht eine Prüfung der Leistung von ST-MEMS-Mikrofonen. Einzelne Leiterplatten mit jeweils einem Mikrofon können abgenommen werden.4 x analoge MEMS-Mikrofone für den unteren Anschluss des MP23AB01DH Spannungsversorgung von 2,1 bis 3,6 V 120 dBSPL akustischer Überlastpunkt Omnidirektionale Empfindlichkeit Frequenzbereich: 100 Hz – 10 kHz SNR: 64,5 dB Empfindlichkeit: –38 dBFV ± 1 dBV THD < 0,5 % @ 94 dBSPL, 1 kHz THD < 10 % @ 130 dBSPL, 1 kHz RoHS-konform Weitere Informationen:  |  | Kit-Klassifizierung: | Evaluierungsplatine | Kit-Name: | MP23AB01DH |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 1463873, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Sensorik, STMicroelectronics, STEVALMKI139V5, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Sensor Development Tools |
|  |  |
| |