|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1463868 Herst.-Nr.: NUCLEO-L433RC-P EAN/GTIN: 5059042691894 |
| |
|
|  |  |
 | Klassifizierung = Development Board Kit-Name = STM32 Nucleo-64 Technologie = MCU Gerätekern = ARM mbed Name der Prozessorfamilie = STM Teilenummer des Prozessors = STM32L433RC Prozessortyp = MCU
STM32 Nucleo-Platinen ermöglichen es jedem, neue Ideen auszuprobieren und schnell Prototypen mit jedem beliebigen STM32-MCU herzustellen. STM32-Nucleo-Platinen haben identische Steckverbinder und können ganz einfach um eine Vielfalt an spezieller Anwendungs-Zusatzhardware erweitert werden (Nucleo-64 umfasst Steckverbinder für Arduino Uno rev3 und ST morpho, Nucleo-32 umfasst Steckverbinder für Arduino Nano). Die STM32-Nucleo-Platinen verfügen über ein integriertes ST-Link-Debugger/Programmiergerät, sodass kein separater Tastkopf benötigt wird.32 bit ARM® Cortex®-M0-basierter STM32F072RB mit 128 KB Flash und 16 KB SRAM Lösung mit zwei Anschlüssen auf der Basis des zertifizierten USB Type-C™-Anschluss-Controllers STUSB1602 mit: Type-C FSM Erkennung von Anschluss/Trennung und Kabelausrichtung USB PD PHY- und BMC-Transceiver Hochspannungstechnik (20 V) Unterstützung für entladene Batterie Weitere Informationen:  |  | Klassifizierung: | Development Board | Kit-Name: | STM32 Nucleo-64 | Technologie: | MCU | Gerätekern: | ARM mbed | Name der Prozessorfamilie: | STM | Teilenummer des Prozessors: | STM32L433RC | Prozessortyp: | MCU |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Mainboard, Motherboard, mainboard, 1463868, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Microcontroller, STMicroelectronics, NUCLEOL433RCP, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Microcontroller Development Tools |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 108 | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 13,06* | € 20,70* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 17,44* | € 25,37* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|