Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics STM32 Nucleo-64 MCU Evaluierungsplatine ARM mbed STM32L452RE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1463867
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     NUCLEO-L452RE-P
EAN/GTIN:
     5059042566796
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Klassifizierung = Development Board
Kit-Name = STM32 Nucleo-64
Technologie = MCU
Gerätekern = ARM mbed
Name der Prozessorfamilie = STM
Teilenummer des Prozessors = STM32L452RE
Prozessortyp = MCU

STM32 Nucleo-Platinen ermöglichen es jedem, neue Ideen auszuprobieren und schnell Prototypen mit jedem beliebigen STM32-MCU herzustellen. STM32-Nucleo-Platinen haben identische Steckverbinder und können ganz einfach um eine Vielfalt an spezieller Anwendungs-Zusatzhardware erweitert werden (Nucleo-64 umfasst Steckverbinder für Arduino Uno rev3 und ST morpho, Nucleo-32 umfasst Steckverbinder für Arduino Nano). Die STM32-Nucleo-Platinen verfügen über ein integriertes ST-Link-Debugger/Programmiergerät, sodass kein separater Tastkopf benötigt wird.32 bit ARM® Cortex®-M0-basierter STM32F072RB mit 128 KB Flash und 16 KB SRAM Lösung mit zwei Anschlüssen auf der Basis des zertifizierten USB Type-C™-Anschluss-Controllers STUSB1602 mit: Type-C FSM Erkennung von Anschluss/Trennung und Kabelausrichtung USB PD PHY- und BMC-Transceiver Hochspannungstechnik (20 V) Unterstützung für entladene Batterie
Weitere Informationen:
Klassifizierung:
Development Board
Kit-Name:
STM32 Nucleo-64
Technologie:
MCU
Gerätekern:
ARM mbed
Name der Prozessorfamilie:
STM
Teilenummer des Prozessors:
STM32L452RE
Prozessortyp:
MCU
Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Mainboard, Motherboard, mainboard, 1463867, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Microcontroller, STMicroelectronics, NUCLEOL452REP, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Microcontroller Development Tools
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 13,13*
€ 20,00*
€ 6,90*
ab € 18,63*
€ 26,88*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.