Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renesas Electronics Leitungstransceiver 8-Pin SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1462411
Hersteller:
     Renesas Electronics
Herst.-Nr.:
     ISL83072EIBZA
EAN/GTIN:
     5059041631778
Suchbegriffe:
1462411
Halbleiter
Schnittstellen
Leitungs Schnittstellen-ICs
Interface = Leitungstransceiver-IC
Eingangs-Typ = Differenzial
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 5 x 4 x 1.5mm

Leitungstreiber und -empfänger RS-485, Intersil. Zuverlässige Datenübertragungsanwendungen über lange Twisted-Pair-Verkabelung mit Halbduplex- und Vollduplex-RS-485-Transceivern von Intersil in einer Vielzahl von Geschwindigkeitsstufen.
Weitere Informationen:
Interface:
Leitungstransceiver-IC
Eingangs-Typ:
Differenzial
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
5 x 4 x 1.5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,97*
  
Preis gilt ab 98 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 98 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 98 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 196 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 490 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 980 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 49000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.