Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi SMD Optokoppler DC-In / Transistor-Out, 4-Pin MDIP, Isolation 5 kV eff


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1462040
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FOD817BS
EAN/GTIN:
     5059042414714
Suchbegriffe:
Optokoppler
onsemi optokoppler
optokoppler
Montage Typ = SMD
Ausgangsschaltung = Transistor
Durchlassspannung max. = 1.4V
Anzahl der Kanäle = 1
Anzahl der Pins = 4
Gehäusetyp = MDIP
Eingangsstrom Typ = DC
Regelanstiegszeit = 18µs
Eingangsstrom max. = 50 mA
Isolationsspannung = 5 kV eff
Strom-Übertragungsverhältnis max. = 260%
Fallzeit typ. = 18µs

Optokoppler, Transistorausgang, Fairchild Semiconductor
Weitere Informationen:
Montage Typ:
SMD
Ausgangsschaltung:
Transistor
Durchlassspannung max.:
1.4V
Anzahl der Kanäle:
1
Anzahl der Pins:
4
Gehäusetyp:
MDIP
Eingangsstrom Typ:
DC
Regelanstiegszeit:
18µs
Eingangsstrom max.:
50 mA
Isolationsspannung:
5 kV eff
Strom-Übertragungsverhältnis max.:
260%
Fallzeit typ.:
18µs
Weitere Suchbegriffe: 1462040, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, onsemi, FOD817BS, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 263,08*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,13154* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 321,82*
€ 382,9658
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 311,24*
€ 370,3756
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 292,04*
€ 347,5276
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 288,46*
€ 343,2674
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 263,08*
€ 313,0652
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.