Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4D Systems 4D-BEZEL-70B Bildschirmrahmen für uLCD-Anzeige 154.1 x 85.9mm Abm.aussen 198 x 127.9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1461958
Hersteller:
     4D Systems
Herst.-Nr.:
     4D-BEZEL-70B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LCD Display-Rahmen
lcd display-rahmen
Display Typ = uLCD-Anzeige
Anzeigebereich Größe = 154.1 x 85.9mm
Abmessungen Außen = 198 x 127.9mm
Höhe Außen = 127.9mm
Breite Außen = 198mm
Anzeigebereich Höhe = 85.9mm
Anzeigebereich Breite = 154.1mm
Zur Verwendung mit = uLCD-70DT

Anzeigemodul-Einbaurahmen, 4D Systems. Die Familie der Einfassungen von 4D Systems wurde für die Unterbringung ihres Sortiments intelligenter Anzeigemodule entwickelt. Die 4D-Anzeige-Einbaurahmen sind in 3 verschiedenen Größen in schwarz oder weiß erhältlich. Die Einfassungen werden auf der Vorderseite der Anzeige montiert und vereinfachen die Frontplattenmontage des Anzeigemoduls innerhalb eines sicheren Gehäuses. Sie wurden ausschließlich für Innenanwendungen entwickelt und bieten eine saubere und ansprechende Oberfläche für die intelligenten Anzeigemodule von 4D Systems. Eigenschaften und Vorteile der Einfassungen für Anzeigemodule •Schwarzer oder weißer Einbaurahmen aus Kunststoff •Vereinfacht die Tafelmontage •Keine Bohrungen erforderlich •M2-Befestigungsschrauben und Unterlegscheiben im Lieferumfang enthalten •Montageeinsätze aus Messing für eine sichere Befestigung •Über die Federkontakte wird der Einbaurahmen an der Tafel befestigt. Displayeinfassungen hier bei RS erhältlich; • ; 8417879 8417879 schwarze Einfassung 3,2 Zoll • ; 8417888 8417888 weiße Einfassung 3,2 Zoll • ; 8417881 8417881 schwarze Einfassung 4,3 Zoll • ; 8417885 8417885 weiße Einfassung 4,3 Zoll • ; 9028543 9028543 schwarze Einfassung 7,0 Zoll • ; 9028552 9028552 weiße Einfassung 7,0 Zoll
Weitere Informationen:
Display Typ:
uLCD-Anzeige
Anzeigebereich Größe:
154.1 x 85.9mm
Abmessungen Außen:
198 x 127.9mm
Höhe Außen:
127.9mm
Breite Außen:
198mm
Anzeigebereich Höhe:
85.9mm
Anzeigebereich Breite:
154.1mm
Zur Verwendung mit:
uLCD-70DT
Weitere Suchbegriffe: 1461958, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, Bildschirmrahmen, 4D Systems, 4DBEZEL70B, Displays & Optoelectronics, Display Modules, Screen Bezels
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
25
Frei Haus
ab € 15,44*
€ 19,23*
1
€ 6,90*
ab € 15,23*
€ 21,91*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 480,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.