|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1461847 Herst.-Nr.: SP3232EEA-L EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Interface = Dual-Leitungs-Transceiver-IC Eingangs-Typ = Single Ended Anzahl der Transmitter = 2 Gehäusegröße = SSOP Pinanzahl = 16 Abmessungen = 6.5 x 5.6 x 1.85mm
Leitungstreiber und -empfänger RS-232, EXAR. Exar bietet eine Vielzahl von Geräten nach dem seriellen Kommunikationsstandard RS232 (auch bekannt als TIA/EIA-232). Sie umfassen Datenraten von 20 kbit/s bis 1 Mbit/s einschließlich den beliebten Geschwindigkeiten 120 kbit/s und 250 kbit/s. RS-232-Transceiver funktionieren mit einer einzelnen 5-V-Versorgung, und viele können mit einer Versorgungsspannung von lediglich 3 V arbeiten. Verbesserte ESD (elektrostatische Entladung) von bis zu ±15 kV IEC 61000-4-2, bzw. ±15 kV HBM (Human Body Model) Die meisten Geräte von Exar sind anschluss- und spezifikationskompatibel mit beliebten Geräten gemäß Industriestandard für einen direkten Austausch. Weitere Informationen:  |  | Interface: | Dual-Leitungs-Transceiver-IC | Eingangs-Typ: | Single Ended | Anzahl der Transmitter: | 2 | Gehäusegröße: | SSOP | Pinanzahl: | 16 | Abmessungen: | 6.5 x 5.6 x 1.85mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |