Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS SCR Modul Thyristormodul 140A TO-240 1600V 2.59kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1461736
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MCMA140PD1600TB
EAN/GTIN:
     5059041731324
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Dioden-Modul
Thyristor-Diodenmodul
Thyristor-Modul
On-State Strom durchschnittlich = 140A
Thyristor-Typ = SCR Modul
Gehäusegröße = TO-240
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1600V
Spitzenstrom = 2.59kA
Montage-Typ = Tafelmontage
Gate-Triggerstrom max. = 200mA
Gate-Triggerspannung max. = 1.6V
Haltestrom max. = 200mA
Pinanzahl = 5
Abmessungen = 92 x 20.8 x 30.2mm
Durchlassspannung-Spitzenwert = 1.7V

Thyristor- und Diodenmodul Serie MCMA, IXYS. Kombinierte Hochspannungs-/Hochstromdiode und Thyristormodule in einer Phase-Leg-Konfiguration für industrielle Leistungssteuerungs- und Gleichrichtungsanwendungen. Die robusten Komponenten sind in einem isolierten Gehäuse nach Industriestandard für SMD-Montage untergebracht.
Weitere Informationen:
On-State Strom durchschnittlich:
140A
Thyristor-Typ:
SCR Modul
Gehäusegröße:
TO-240
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1600V
Spitzenstrom:
2.59kA
Montage-Typ:
Tafelmontage
Gate-Triggerstrom max.:
200mA
Gate-Triggerspannung max.:
1.6V
Haltestrom max.:
200mA
Pinanzahl:
5
Abmessungen:
92 x 20.8 x 30.2mm
Durchlassspannung-Spitzenwert:
1.7V
Weitere Suchbegriffe: Thyristormodul, thyristor ixys, thyristor, 1461736, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Thyristoren, IXYS, MCMA140PD1600TB, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Thyristors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
6
Frei Haus
ab € 34,12*
€ 49,22*
1
€ 5,90*
ab € 30,86*
€ 54,95*
2 Tage
28
1
Frei Haus
ab € 39,13*
€ 55,08*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 49,22*
€ 58,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,70*
€ 56,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
ab 30 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 60 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 295,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.