Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Displaytech Farb-LCD 2.4Zoll Parallel, RGB mit Touch Screen Resistiv, 240 x 320pixels, 37 x 49mm -0,3 → +4,6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1461605
Hersteller:
     Displaytech
Herst.-Nr.:
     DT024CTFT-TS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
Touch Display
Bilddiagonale = 2.4Zoll
Schnittstellen Typ = Parallel, RGB
Auflösung = 240 x 320pixels
Touch Screen Typ = Ja
Anzeigebereich Größe = 37 x 49mm
Versorgungsspannungsbereich = -0,3 → +4,6 V dc
Hintergrundbeleuchtung Typ = LED
Anzeige = Lichtdurchlässig
Eingangsspannung AC oder DC = dc
Abmessungen = 59.46 x 42.72 x 3.8mm
Display Matrix = TFT
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +70°C
Graphics Array Typ = QVGAcd/m²
Höhe über Panel = 59.46mm

Geeignete 45-polige FFC/FPC-Steckverbinder mit 0,5 mm Rastermaß und 0,3 mm Dicke (mit Versteifung) für den Einsatz mit diesen TFT-LCD-Anzeigemodule von Displaytech sind: ; 738-8950 738-8950 , ; 772-7027 772-7027 ; 772-6756 772-6756. TFT-LCD-Anzeigemodule Displaytech. Die TFT-LCD-Anzeigemodule von Displaytech wurden entwickelt, um hohe Leistungsfähigkeit zu einem günstigen Preis zu bieten. Diese zuverlässigen TFT-LCD-Module sind geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen für den Industrie-, Medizin- und Unterhaltungsbereich. Die Treiberschaltkreise sind direkt auf das Glas montiert und wie folgt spezifiziert: 1,8-Zoll-TFT (128 x 160) – Treiber-IC ILI9163C 2,2-Zoll-, 2,4-Zoll- und 2,8-Zoll-TFT (240x320) – Treiber-IC ILI9341 3,5-Zoll-TFT (320 x 240) – Treiber-IC NT39016D 4,3-Zoll-TFT (480 x 272) – Treiber-IC HX8257-A Das 2,4-Zoll-Modul DT024DTFT ( ; 135-9775 135-9775 ) besitzt ein IPS-Display mit verbesserter Farbgenauigkeit, einem größeren Betrachtungswinkel und einer hohen Aktualisierungsrate. • Transmissive TFT-LCD-Anzeigemodule • LED-Hinterleuchtung • Gleichspannungseingang • Verbindung zur Ansteuerung des Anzeigemoduls erfolgt über FPC (Flexible Printed Circuit) • Betriebstemperaturbereich: –20 bis +70 °C • Betrachtungsrichtung: 6 Uhr (DT035TFT und DT035TFT-TS: 12 Uhr) • Touchscreen-Versionen sind mit einem resistiven Touchscreen mit 4 Drähten ausgestattet.
Weitere Informationen:
Bilddiagonale:
2.4Zoll
Schnittstellen Typ:
Parallel, RGB
Auflösung:
240 x 320pixels
Touch Screen Typ:
Ja
Anzeigebereich Größe:
37 x 49mm
Versorgungsspannungsbereich:
-0,3 → +4,6 V dc
Hintergrundbeleuchtung Typ:
LED
Anzeige:
Lichtdurchlässig
Eingangsspannung AC oder DC:
dc
Abmessungen:
59.46 x 42.72 x 3.8mm
Display Matrix:
TFT
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Graphics Array Typ:
QVGAcd/m²
Höhe über Panel:
59.46mm
Weitere Suchbegriffe: Touchdisplay, lcd display, 1461605, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LCD Displays farbig, Displaytech, DT024CTFTTS, Displays & Optoelectronics, Display Modules, LCD Colour Displays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,09*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 150 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 300 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 750 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.