|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1461308 Herst.-Nr.: MAX236CNG+ EAN/GTIN: 5059043694856 |
| |
|
|  |  |
 | Interface = Mehrkanal-Leitungs-Transceiver-IC Eingangs-Typ = Single Ended Anzahl der Transmitter = 4 Gehäusegröße = PDIP Pinanzahl = 24 Abmessungen = 32.13 x 7.87 x 4.45mm
Mehrkanal-RS-232-Sender/Empfänger, Maxim Integrated Weitere Informationen:  |  | Interface: | Mehrkanal-Leitungs-Transceiver-IC | Eingangs-Typ: | Single Ended | Anzahl der Transmitter: | 4 | Gehäusegröße: | PDIP | Pinanzahl: | 24 | Abmessungen: | 32.13 x 7.87 x 4.45mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: IC Interface, Interface-IC, RS-232 Transceiver, RS232-Transceiver, SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, can-bus transceiver, 1461308, Halbleiter, Schnittstellen, Leitungs Schnittstellen-ICs, Maxim Integrated, MAX236CNG+, Semiconductors, Interface ICs, Line Interface ICs |
|  |  |
| |